Startseite

VIMAR SPA - VIW14817 Contenitore IP40 14M 2x7 - 14817

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 7 ST

EAN

8007352121713

Artikelnummer

VIW14817

Herstellernummer

14817

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

14

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

54.5 mm

Gerätebreite:

442 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 14 (2+2+2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale