VIMAR SPA - VIW14814 Contenitore IP40 8M 2x4 - 14814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352121676
Artikelnummer
VIW14814
Herstellernummer
14814
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
238 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 8 (2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale



