Startseite

VIMAR SPA - VIW14812 Contenitore IP40 4M 2x2 - 14812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121638

Artikelnummer

VIW14812

Herstellernummer

14812

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

54.5 mm

Gerätebreite:

136 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 4 (2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale