VIMAR SPA - VIW14802 Contenitore IP40 2M - 14802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352108004
Artikelnummer
VIW14802
Herstellernummer
14802
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 2 moduli Eikon, Arké e Plana