VIMAR SPA - VIW14801 Contenitore IP40 1M - 14801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352107977
Artikelnummer
VIW14801
Herstellernummer
14801
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 1 modulo Eikon, Arké e Plana



