Startseite

VIMAR SPA - VIW14787 Scatola da tavolo 7M bianco - 14787

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14787 Scatola da tavolo 7M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352119383

Artikelnummer

VIW14787

Herstellernummer

14787

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

7

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

67.6 mm

Gerätebreite:

206 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Plana,bianco. Da completare con supporto e placca