Startseite

VIMAR SPA - VIW14752.1 Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco - 14752.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14752.1 Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352591301

Artikelnummer

VIW14752.1

Herstellernummer

14752.1

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, bianco