Startseite

VIMAR SPA - VIW14751.SL Due mezzi tasti 1M neutro pers. Silver - 14751.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14751.SL Due mezzi tasti 1M neutro pers. Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352591370

Artikelnummer

VIW14751.SL

Herstellernummer

14751.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, SilverGruppo: sistemi di bus per impiantiClasse: tasto a bilico sistema busSistema bus radio KNX: NoMateriale: plasticaSuperficie: verniciatoEsecuzione della superficie: brillanteCodice RAL (simile): 9006Trasparente: No