Startseite

VIMAR SPA - VIW14751.5.SL Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Silver - 14751.5.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14751.5.SL Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352591462

Artikelnummer

VIW14751.5.SL

Herstellernummer

14751.5.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, Silver