Startseite

VIMAR SPA - VIW14657.27 Placca 7M tecnopolimero Silver - 14657.27

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14657.27 Placca 7M tecnopolimero Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352701328

Artikelnummer

VIW14657.27

Herstellernummer

14657.27

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

206 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 7 moduli, tecnopolimero, Silver