Startseite

VIMAR SPA - VIW14653.72 PLACCA 3M VERDE METALLIZZATO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653.72 PLACCA 3M VERDE METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Oberflächenschutz - metallic

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352267503

Artikelnummer

VIW14653.72

Herstellernummer

14653.72

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grün

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Placca 3 moduli, metallo, verde metallizzato