Startseite

VIMAR SPA - VIW14602 Supporto 2M +griffe int71 - 14602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352108929

Artikelnummer

VIW14602

Herstellernummer

14602

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Krallenbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 2M + griffe int71. Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm • La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi • La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale • Le asole sugli angoli permettono il fissaggio a pannello • I denti di aggancio favoriscono il fissaggio in batteria per l’installazione di più moduli