Startseite

VIMAR SPA - VIW14589.SL Interfaccia Bluetooth By-me 2M Silver - 14589.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14589.SL Interfaccia Bluetooth By-me 2M Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk bidirektional - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352593107

Artikelnummer

VIW14589.SL

Herstellernummer

14589.SL

Hersteller

VIW

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile, Silver - 2 moduli