Startseite

VIMAR SPA - VIW14580 Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco - 14580

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14580 Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400252

Artikelnummer

VIW14580

Herstellernummer

14580

Hersteller

VIW

Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, bianco - 1 moduloIl dispositivo viene utilizzato negli impianti di diffusione sonora come alimentatoreausiliario per i ricevitori audio 20581-14581.In un impianto di automazione, l’alimentatore 20580-14580 può essere utilizzato anche per alimentare il touch screen 20511-14511 a condizione che quest’ultimo non sia collegato al bus dell’unità di back-up.CARATTERISTICHE.• Alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz• Consumo: 70 mA a 120 V~ e 50 mA a 230 V~• Tensione di uscita: 32 V d.c. (± 5%) con doppio isolamento• Carico max in uscita: 100 mA• Installazione: a incasso o a parete (con scatola da parete 09975…).• Grado di protezione: IP40• Temperatura di funzionamento:-5 °C - +45 °C (da interno)