VIMAR SPA - VIW14537.SL Attuatore 1relè16A+sens. corrente Silver - 14537.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352493766
Artikelnummer
VIW14537.SL
Herstellernummer
14537.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230.01 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein



