Startseite

VIMAR SPA - VIW14537 Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco - 14537

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352493759

Artikelnummer

VIW14537

Herstellernummer

14537

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230.01 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli