Startseite

VIMAR SPA - VIW14534 Attuatore a relè 1M bianco - 14534

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352345126

Artikelnummer

VIW14534

Herstellernummer

14534

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Schaltstrom:

6 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

120...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~, bianco