VIMAR SPA - VIW14518.SL Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M Silver - 14518.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Packung
5 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352345003
Artikelnummer
VIW14518.SL
Herstellernummer
14518.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40



