Startseite

VIMAR SPA - VIW14518 Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco - 14518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352344983

Artikelnummer

VIW14518

Herstellernummer

14518

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, bianco