Startseite

VIMAR SPA - VIW14508.SL Interfaccia BUS EnOcean Silver - 14508.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14508.SL Interfaccia BUS EnOcean Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352362659

Artikelnummer

VIW14508.SL

Herstellernummer

14508.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia BUS EnOcean, Silver - 2 moduli