Startseite

VIMAR SPA - VIW14504.AB Pulsante annullamento+buz. antibatterico - 14504.AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352508033

Artikelnummer

VIW14504.AB

Herstellernummer

14504.AB

Hersteller

VIW

Pulsante di annullamento con segnalatore acustico per la ricezione di altre chiamate e spia di segnalazione verde - 2 moduli. Tensione di alimentazione: 24 V d.c. ± 20% SELV. Assorbimento: 125 mA max. Altezza di installazione consigliata: da 0,7 m a 1,5 m.