Startseite

VIMAR SPA - VIW14503.AB Pulsante chiamata tirante antibatterico - 14503.AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352508026

Artikelnummer

VIW14503.AB

Herstellernummer

14503.AB

Hersteller

VIW

Pulsante di chiamata a tirante per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Tensione di alimentazione: 24 V d.c. ± 20% SELV. Assorbimento: 30 mA max.