VIMAR SPA - VIW14496.SL By-alarm sirena da interno Silver - 14496.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 77 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352548671
Artikelnummer
VIW14496.SL
Herstellernummer
14496.SL
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
77 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Stromaufnahme:
0.11 A
Descrizione; By-alarm sirena da interno Silver. Descrizione estesa: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili,impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, Silver - 3 moduli.



