VIMAR SPA - VIW14477 By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco - 14477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2230 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352707436
Artikelnummer
VIW14477
Herstellernummer
14477
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2230 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
2050 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco


