Startseite

VIMAR SPA - VIW14468.1.SL Tasca NFC/RFID compatibile CISA Silver - 14468.1.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14468.1.SL Tasca NFC/RFID compatibile CISA Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352573598

Artikelnummer

VIW14468.1.SL

Herstellernummer

14468.1.SL

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...230 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

Summer

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...230 V

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Breite:

67.3 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

50 mm

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, Silver - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)