VIMAR SPA - VIW14463 Interruttore a badge verticale 2M bianco - 14463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250.01 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352561373
Artikelnummer
VIW14463
Herstellernummer
14463
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250.01 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...35 °C
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
43.5 mm


