VIMAR SPA - VIW14457.SL Lettore transponder esterno KNX Silver - 14457.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352373501
Artikelnummer
VIW14457.SL
Herstellernummer
14457.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja



