Startseite

VIMAR SPA - VIW14457 Lettore transponder esterno KNX bianco - 14457

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14457 Lettore transponder esterno KNX bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352373495

Artikelnummer

VIW14457

Herstellernummer

14457

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di smart card, uscita a relè in scambio 8 A 24V, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV), bianco - 3moduli. Fornito senza smart card