Startseite

VIMAR SPA - VIW14450 Programmatore carte a transponder bianco - 14450

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14450 Programmatore carte a transponder bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352373518

Artikelnummer

VIW14450

Herstellernummer

14450

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola inclinata datavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli Plana