VIMAR SPA - VIW14440 Termostato elettronico 230V bianco - 14440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Temperatur ablesbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352117761
Artikelnummer
VIW14440
Herstellernummer
14440
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Temperatur ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
52.2 mm
Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno,ingresso per l’attivazione a distanza della funzione “risparmio energetico”, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli. BIANCO



