VIMAR SPA - VIW14440.SL Termostato elettronico 230V Silver - 14440.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Differenzwert - 0...1 K
Temperatur ablesbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
5 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352311824
Artikelnummer
VIW14440.SL
Herstellernummer
14440.SL
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Differenzwert:
0...1 K
Temperatur ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
44.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
52.2 mm
Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno,ingresso per l’attivazione a distanza della funzione “risparmio energetico”, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli.SILVER (argento)



