VIMAR SPA - VIW14433.SL Sensore elettronico di umidità Silver - 14433.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - ohne
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Separater Fühler - nein
Mehrfachanzeige - nein
Thermoelement Typ B - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352512252
Artikelnummer
VIW14433.SL
Herstellernummer
14433.SL
Hersteller
VIW
Anzeige:
ohne
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


