VIMAR SPA - VIW14433 Sensore elettronico di umidità bianco - 14433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Feuchtigkeitssensor
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352512245
Artikelnummer
VIW14433
Herstellernummer
14433
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



