Startseite

VIMAR SPA - VIW14420 Rivelatore elettr. metano 230V bianco - 14420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Methan (CH4) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352117747

Artikelnummer

VIW14420

Herstellernummer

14420

Hersteller

VIW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

67.5 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola,alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell’installazione. BIANCO