VIMAR SPA - VIW14387.B.SL Spia prismatica bianco Silver - 14387.B.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - E10
Packung
10 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352321410
Artikelnummer
VIW14387.B.SL
Herstellernummer
14387.B.SL
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
E10
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
3 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein


