Startseite

VIMAR SPA - VIW14384 Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco - 14384

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352303010

Artikelnummer

VIW14384

Herstellernummer

14384

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico d’emergenza, tre batterie ricaricabiliministilo AAA 1,2 V, autonomia 2 ore, 3 moduli. bianco