Startseite

VIMAR SPA - VIW14380.SL Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Silver - 14380.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352319677

Artikelnummer

VIW14380.SL

Herstellernummer

14380.SL

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

ja

Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hze 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli, silver (argento)