Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14378 RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO - 14378

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352629172

Artikelnummer

VIW14378

Herstellernummer

14378

Hersteller

VIW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco