Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14375 RONZATORE 12V SELV 50-60HZ BIANCO - 14375

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352629189

Artikelnummer

VIW14375

Herstellernummer

14375

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, bianco