VIMAR SPA - VIW14370 SUONERIA 12V SELV 50-60HZ BIANCO - 14370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352629165
Artikelnummer
VIW14370
Herstellernummer
14370
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, bianco



