VIMAR SPA - VIW14351.SC.SL Presa ottica multi 50/125 SC Silver - 14351.SC.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Farbe - sonstige
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352560987
Artikelnummer
VIW14351.SC.SL
Herstellernummer
14351.SC.SL
Hersteller
VIW
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, Silver


