VIMAR SPA - VIW14339.5.SL Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Silver - 14339.5.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - Silber
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352310452
Artikelnummer
VIW14339.5.SL
Herstellernummer
14339.5.SL
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
Silber
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
ja
Designfähig:
ja
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, Silver.


