VIMAR SPA - VIW14339.4.SL Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - Silber
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352310438
Artikelnummer
VIW14339.4.SL
Herstellernummer
14339.4.SL
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
Silber
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco