VIMAR SPA - VIW14331.SL Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Silver - 14331.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9006
Metallicfarbe - nein
Packung
20 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352310247
Artikelnummer
VIW14331.SL
Herstellernummer
14331.SL
Hersteller
VIW
Farbe:
Silber
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Nennspannung:
24 V
Gerätetiefe:
34.5 mm
Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), Silver. Perimpianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.


