Startseite

VIMAR SPA - VIW14318.SL Presa coassiale tipo F femmina Silver - 14318.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Abdeckung - ohne

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352318939

Artikelnummer

VIW14318.SL

Herstellernummer

14318.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Silber

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F, Silver. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654