VIMAR SPA - VIW14303 Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco - 14303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352395046
Artikelnummer
VIW14303
Herstellernummer
14303
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.3 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz



