VIMAR SPA - VIW14302.01 Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco - 14302.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1 dB
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352400801
Artikelnummer
VIW14302.01
Herstellernummer
14302.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


