VIMAR SPA - VIW14300.01.SL Presa TV-RD-SAT diretta Silver - 14300.01.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352309920
Artikelnummer
VIW14300.01.SL
Herstellernummer
14300.01.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz



