Startseite

VIMAR SPA - VIW14298.60 Alimentatore USB C 60W PD bianco - 14298.60

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14298.60 Alimentatore USB C 60W PD bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352738096

Artikelnummer

VIW14298.60

Herstellernummer

14298.60

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

42.35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Ausgangsspannung:

5...20 V

Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli