Startseite

VIMAR SPA - VIW14295.SL Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M Silver - 14295.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352538849

Artikelnummer

VIW14295.SL

Herstellernummer

14295.SL

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente.